Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.1900 po
- Taille d’alésage A10 mm
- Taille d’alésage B0.3750 po
- Diamètre extérieur0.9950 po
- Longueur totale3.3800 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT16/25-NI-KIT
- Entente conjointeCélibataire
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieUSSK
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique1575.00 po-lb