Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.5 po
- Hauteur2.50 po
- Longueur9.94 po
- Longueur de course1 po
- Poids4.00 lb
- Largeur1.75 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique moyenne
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionFileté
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre1000 psi
- Type de cylindreCylindres filetés hydrauliques
- Type de montageBride rectangulaire à tige double
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Matériau plaquéChrome
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- Tige simple ou doubleDouble
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
- Conçu pour une longue durée de vie