Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.5 po
- Hauteur1.75 po
- Longueur13.00 po
- Diamètre de la tige 20.5 po
- Diamètre de la tige0.5 po
- Longueur de course3 po
- Poids4.50 lb
- Largeur1.75 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Type de constructionFileté
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre250 psi
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageCrampons latéraux à double tige
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonSpécial, joint en U
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil métrique mâle
- Style d’extrémité de tige 2Petit fil métrique mâle
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
Description du fabricant
SXC001ZU TA25CABA1AA03000 VICKERS TA SER
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité