Motion
SBKCSF726-40KP-B5-JS1

BOSTON GEAR
SBKCSF726-40KP-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12723875
N° MFRSBKCSF726-40KP-B5-JS1
Prix4,575.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCSF726-40KP-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12723875
N° MFRSBKCSF726-40KP-B5-JS1
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
Prix4,575.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    46.10 lb, 20.91 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W09306-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    SF700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCSF726-40KP-B5-JS1 ORNEMENT DÉLAVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté