Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Poids119.10 lb, 54.02 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW10328
- Type de montageMontage sur socle
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5