Motion
FWC721B-900KT-B5-J2

BOSTON GEAR
FWC721B-900KT-B5-J2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12724482
N° MFRFWC721B-900KT-B5-J2
Prix4,158.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC721B-900KT-B5-J2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 900:1 Rapport, distance centrale de 2.0600 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12724482
N° MFRFWC721B-900KT-B5-J2
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
Prix4,158.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    F721
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    37.1 lb, 16.83 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10383
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base J verticale
    J2

Aperçu

Description du fabricant
FWC721B-900KT-B5-J2 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté