Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal200:1
- Ratio200:1
- Poids66.1 lb, 29.98 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW09830
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5