Motion
HRF732-60KE-B7-H1-P28

BOSTON GEAR
HRF732-60KE-B7-H1-P28

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12724661
N° MFRHRF732-60KE-B7-H1-P28
Prix7,585.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF732-60KE-B7-H1-P28

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12724661
N° MFRHRF732-60KE-B7-H1-P28
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
Prix7,585.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    92.10 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Huile synthétique de qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HRF732-60KE-B7-H1-P28
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
HRF732-60KE-B7-H1-P28 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté