Motion
F724B-5KPT-B9-H2

BOSTON GEAR
F724B-5KPT-B9-H2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 5:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI12724747
N° MFRF724B-5KPT-B9-H2
Prix2,959.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724B-5KPT-B9-H2

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 5:1 rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.1250 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI12724747
N° MFRF724B-5KPT-B9-H2
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
Prix2,959.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F724B-5KPT-B9-H2 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté