Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée1.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC210TC/250UC
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio10:1
- Poids100.10 lb, 45.405 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW10811
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700