Motion
HFWA726B-100-B5-H-P16

BOSTON GEAR
HFWA726B-100-B5-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12724894
N° MFRHFWA726B-100-B5-H-P16
Prix6,376.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA726B-100-B5-H-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12724894
N° MFRHFWA726B-100-B5-H-P16
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
Prix6,376.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    58.1 lb, 26.35 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10821
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    HFWA

Aperçu

Description du fabricant
HFWA726B-100-B5-H-P16 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS