Motion
BKCFWC752-200KEP-B7-GS1

BOSTON GEAR
BKCFWC752-200KEP-B7-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12724961
N° MFRBKCFWC752-200KEP-B7-GS1
Prix14,873.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCFWC752-200KEP-B7-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12724961
N° MFRBKCFWC752-200KEP-B7-GS1
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
Prix14,873.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    237
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    248.10 lb, 112.54 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W10932
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
BKCFWC752-200KEP-B7-GS1 BORDURE DE LAVAGE SP