Motion
SBKCHQC718-40KZT-B5-HS6-P16

BOSTON GEAR
SBKCHQC718-40KZT-B5-HS6-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12725241
N° MFRSBKCHQC718-40KZT-B5-HS6-P16
Prix3,512.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHQC718-40KZT-B5-HS6-P16

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12725241
N° MFRSBKCHQC718-40KZT-B5-HS6-P16
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
Prix3,512.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    29.10 lb, 13.2 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W11331
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHQC718-40KZT-B5-HS6-P16 WOR DÉLAVÉ