Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio10:1
- Poids29.1 lb, 13.2 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP12
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW11633
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieHQC700
- Trousse de base standardKit B5