Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Rapport nominal400:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio400:1
- Poids59.1 lb, 26.81 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW11750-OLD
- Type de sortieSobre
- Série700
Aperçu
Description du fabricant
HFWA726B-400KT-B5-L3-P16 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité