Motion
BKCFWA726-100SP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCFWA726-100SP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12725642
N° MFRBKCFWA726-100SP-B5-GS1
Prix5,969.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCFWA726-100SP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12725642
N° MFRBKCFWA726-100SP-B5-GS1
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
Prix5,969.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    52.10 lb, 23.63 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W11737
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
BKCFWA726-100SP-B5-GS1 SPE DÉLAVÉ