Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier752
- Distance centrale5.1300 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant752
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio50:1
- Poids226.10 lb, 102.558 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ3
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationMobil SHC 634
- Numéro de catalogue du fabricantW11852
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieRF700