Motion
F732-80KE-B5-H1

BOSTON GEAR
F732-80KE-B5-H1

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12725782
N° MFRF732-80KE-B5-H1
Prix5,315.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-80KE-B5-H1

Boîte d’engrenages à réduction simple et à angle droit - réduction simple, 80:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12725782
N° MFRF732-80KE-B5-H1
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
Prix5,315.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    80:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    69.1 lb, 31.34 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Bride CEI
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W11879
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700

Aperçu

Description du fabricant
F732-80KE-B5-H1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS