Motion
BKCSF721V-30KP-B5-JS1

BOSTON GEAR
BKCSF721V-30KP-B5-JS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12726961
N° MFRBKCSF721V-30KP-B5-JS1
Prix3,423.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCSF721V-30KP-B5-JS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12726961
N° MFRBKCSF721V-30KP-B5-JS1
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
Prix3,423.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    30:1
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    35.1 lb, 15.921 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13050
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
BKCSF721V-30KP-B5-JS1 ORNEMENT DÉLAVÉ

You May Also Like

Les clients ont également acheté