Motion
HFWC726-100KT-B5-H4-P20

BOSTON GEAR
HFWC726-100KT-B5-H4-P20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726981
N° MFRHFWC726-100KT-B5-H4-P20
Prix6,572.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC726-100KT-B5-H4-P20

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 100:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.2500 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726981
N° MFRHFWC726-100KT-B5-H4-P20
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
Prix6,572.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.45 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13113-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFWC726-100KT-B5-H4-P20 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good