Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier818
- Distance centrale1.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal900:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio900:1
- Poids29.1 lb, 13.2 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantW13242-OLD
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700