Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Poids59.1 lb, 26.81 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricantW13366
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5