Motion
FWD732F-400E-B5-L

BOSTON GEAR
FWD732F-400E-B5-L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI12727420
N° MFRFWD732F-400E-B5-L
Prix7,964.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWD732F-400E-B5-L

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine
N° D’ARTICLE MI12727420
N° MFRFWD732F-400E-B5-L
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
Prix7,964.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    400:1
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    100.1 lb, 45.405 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W13613
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
FWD732F-400E-B5-L RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté