Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio15:1
- Poids35.1 lb, 15.92 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW14470
- Type de montageBride de sortie creuse – montage à gauche
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture en acier inoxydable BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B5