Motion
HQCWA752-400KET-B5-H1-P32

BOSTON GEAR
HQCWA752-400KET-B5-H1-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728373
N° MFRHQCWA752-400KET-B5-H1-P32
Prix16,175.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQCWA752-400KET-B5-H1-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728373
N° MFRHQCWA752-400KET-B5-H1-P32
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
Prix16,175.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    400:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    283.1 lb, 128.41 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14809
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
HQCWA752-400KET-B5-H1-P32 ROUGE VITESSE WORM