Motion
SSHF726-40KC-B5-HS1-P18

BOSTON GEAR
SSHF726-40KC-B5-HS1-P18

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12728642
N° MFRSSHF726-40KC-B5-HS1-P18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF726-40KC-B5-HS1-P18

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI12728642
N° MFRSSHF726-40KC-B5-HS1-P18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P18
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
SSHF726-40KC-B5-HS1-P18 BOIS INOXYDABLE S