Motion
HFWA726-200-B5-H-P15

BOSTON GEAR
HFWA726-200-B5-H-P15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728797
N° MFRHFWA726-200-B5-H-P15
Price$6,069.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA726-200-B5-H-P15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12728797
N° MFRHFWA726-200-B5-H-P15
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
Price$6,069.70/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    55.1 lb, 24.99 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15239
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    200
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFWA726-200-B5-H-P15 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif