Motion
FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9

BOSTON GEAR
FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12728911
N° MFRFWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9
Prix6,737.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12728911
N° MFRFWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9
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
Prix6,737.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    94.10 lb, 42.68 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15344
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWC726B-150-B5-J-PM950ATB-9 VITESSE DE BORDEAUX R

You May Also Like

Les clients ont également acheté