Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier210
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant7210
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio15:1
- Poids31.10 lb, 14.107 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW15537
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHQC700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui