Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Poids25.1 lb, 11.385 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantW06368-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B5