Motion
HRF721-40KT-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HRF721-40KT-B5-H1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12729481
N° MFRHRF721-40KT-B5-H1-P23
Prix4,063.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF721-40KT-B5-H1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12729481
N° MFRHRF721-40KT-B5-H1-P23
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
Prix4,063.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    39.10 lb, 17.735 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W06603
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HRF721-40KT-B5-H1-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté