Motion
FWB718-150KZT-B5-G1

BOSTON GEAR
FWB718-150KZT-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12729501
N° MFRFWB718-150KZT-B5-G1
Prix3,745.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWB718-150KZT-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI12729501
N° MFRFWB718-150KZT-B5-G1
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
Prix3,745.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    27.1 lb, 12.29 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07918-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FWB718-150KZT-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Les clients ont également acheté