Motion
HFHMA730-150KZT-B5-H1-P23

BOSTON GEAR
HFHMA730-150KZT-B5-H1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12729503
N° MFRHFHMA730-150KZT-B5-H1-P23
Prix6,556.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA730-150KZT-B5-H1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12729503
N° MFRHFHMA730-150KZT-B5-H1-P23
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
Prix6,556.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    92.10 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W07899
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA730-150KZT-B5-H1-P23 ROUGE VITESSE WORM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté