Motion
F724-50KZT-B5-JS1-HUTF58B-9

BOSTON GEAR
F724-50KZT-B5-JS1-HUTF58B-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, distance centrale de 2.3800 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12729540
N° MFRF724-50KZT-B5-JS1-HUTF58B-9
Prix4,948.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724-50KZT-B5-JS1-HUTF58B-9

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, distance centrale de 2.3800 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI12729540
N° MFRF724-50KZT-B5-JS1-HUTF58B-9
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
Prix4,948.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    724
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    50:1
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W08002
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
F724-50KZT-B5-JS1-HUTF58B-9 VITESSE DE BORDEAUX R

Les clients ont également acheté