Motion
HQC730-25KT-B7-H1-P31

BOSTON GEAR
HQC730-25KT-B7-H1-P31

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 25:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12729675
N° MFRHQC730-25KT-B7-H1-P31
Prix5,292.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC730-25KT-B7-H1-P31

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 25:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.9375 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI12729675
N° MFRHQC730-25KT-B7-H1-P31
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
Prix5,292.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P31
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700

Aperçu

Description du fabricant
HQC730-25KT-B7-H1-P31 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté