Motion
CHHJ-6160Y-6 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6160Y-6 256TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d'entrée face C, type de sortie solide, horizontal, matériau de boîtier en acier de qualité 52/100 pour roulement
N° D’ARTICLE MI12730868
N° MFRCHHJ-6160Y-6 256TC
Prix9,344.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHHJ-6160Y-6 256TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d'entrée face C, type de sortie solide, horizontal, matériau de boîtier en acier de qualité 52/100 pour roulement
N° D’ARTICLE MI12730868
N° MFRCHHJ-6160Y-6 256TC
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
Prix9,344.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6160Y
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    256TC
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA086556
  • Montage
    horizontal
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA086556 CHHJ-6160Y-6 256TC