Motion
CNHX-6100Y-6 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6100Y-6 145TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI12730913
N° MFRCNHX-6100Y-6 145TC
Prix2,632.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHX-6100Y-6 145TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI12730913
N° MFRCNHX-6100Y-6 145TC
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
Prix2,632.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6100
  • Débit maximal tr/min
    291.6667 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA056644
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA056644 CNHX-6100Y-6 145TC