Motion
CHH-614HY-13
13:1 Réduction, 13:1 rapport, taille d'entrée 0.8750 po, type de sortie solide, montage sur pied, montage sur bride, montage sur caisson, matériau de boîtier en acier de qualité 52/100 pour roulements
N° D’ARTICLE MI12730934
N° MFRCHH-614HY-13
Prix6,253.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
13:1 Réduction, 13:1 rapport, taille d'entrée 0.8750 po, type de sortie solide, montage sur pied, montage sur bride, montage sur caisson, matériau de boîtier en acier de qualité 52/100 pour roulements
N° D’ARTICLE MI12730934
N° MFRCHH-614HY-13
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
Prix6,253.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Ratio
    13:1
  • Facteur de service
    1.25

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA080705
  • Puissance d’entrée maximale
    200 hp
  • Montage
    Montage sur boîtier, montage sur bride, montage sur pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    13:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA080705 CHH-614HY-13