Motion
PA062238  CHH-6130Y-SB-6 213TC/215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA062238 CHH-6130Y-SB-6 213TC/215TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI12731211
N° MFRPA062238 CHH-6130Y-SB-6 213TC/215TC
Prix7,089.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA062238 CHH-6130Y-SB-6 213TC/215TC

06:1 Réduction, 6:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI12731211
N° MFRPA062238 CHH-6130Y-SB-6 213TC/215TC
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
Prix7,089.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6130
  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    213TC/215TC
  • Rapport nominal
    6:1
  • Ratio
    6:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    03.601.50.013
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    06:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA062238 CHH-6130Y-SB-6 213TC/215TC