Spécifications
Dimensions
- Taille des gants10 po
- Taille10 po
Détails
- CouleurRouge
- Catalogue du fabricant
- MatérielCaoutchouc
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Coupe profilée dans les doigts pour faciliter les mouvements et plus de confort sur les gants anti-tension
- Gants de tension testés électriquement et estampillés avec la date de test initiale
- Doit être utilisé dans les 12 mois suivant la date du test
- Une fois que les gants de protection contre la tension sont remis pour utilisation, ils doivent être testés dans les 6 mois suivant la date à laquelle ils ont été distribués aux employés
- Gants à tension de classe 0 - Tension d'utilisation maximale 1,000V CA/1,500V CC
- La coupe américaine minimise les coutures pour une durabilité et un confort accrus sur le protecteur en cuir
- Cuir traité pour une extensibilité optimisée pour un ajustement et une fonction améliorés
- Protecteur en cuir 13 po OAL (longueur globale)