Motion
24H186

GRACO INC
24H186

Pompe pneumatique à membrane - 15 gpm max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 1/8 po. maximum de solides, PTFE, section produit PVDF, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège anti-retour PVDF, membrane surmoulée PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI12748396
N° MFR24H186
Prix3,211.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
24H186

Pompe pneumatique à membrane - 15 gpm max., 100 psi max., 1/2 po entrée/sortie, 1/8 po. maximum de solides, PTFE, section produit PVDF, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège anti-retour PVDF, membrane surmoulée PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI12748396
N° MFR24H186
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
Prix3,211.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    PVDF
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage PTFE / EPDM
  • Type de port de sortie d’entrée
    BSP Femme
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Matériaux mouillés
    PTFE, PVDF

Aperçu

Description du fabricant
24H186 POMPE KNIGHT BLANCHE, 515F