Motion
190600-10C
Matériau en acier inoxydable, DI de tuyau 5/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI12771082
N° MFR190600-10C
Prix230.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau en acier inoxydable, DI de tuyau 5/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI12771082
N° MFR190600-10C
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
Votre prix230.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Extrémité 2 Taille
    0.625
  • Taille hexagonale
    1
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/8 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    3000

Aperçu

Description du fabricant
190600-10C FTNG (REUS), SAE 37