Motion
190600-5C
Matériau en acier inoxydable, DI de tuyau 5/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI12771087
N° MFR190600-5C
Prix136.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau en acier inoxydable, DI de tuyau 5/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI12771087
N° MFR190600-5C
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
Votre prix136.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Extrémité 2 Taille
    0.313
  • Taille hexagonale
    0.62
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    4000

Aperçu

Description du fabricant
190600-5C FTNG (REUS), SAE 37