Motion
190773-12S
190773-12S
N° D’ARTICLE MI12771105
N° MFR190773-12S
Prix77.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
190773-12S
N° D’ARTICLE MI12771105
N° MFR190773-12S
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
Prix77.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1
  • Taille hexagonale
    1.25
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Taille du filetage
    1

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
190773-12S FTNG (REUS), SAE 37
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good