Motion
06916E-696
Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12790964
N° MFR06916E-696
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12790964
N° MFR06916E-696
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.8800 po
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.3125 po
  • Hauteur
    2.5400 po
  • Corps hexagonal
    1.2500 po
  • Taille hexagonale
    1.25
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.3900 po, 86.09 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    5.4600 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    1.3125 po
  • Taille du filetage
    1-5/16-12
  • Poids
    0.5 lb
  • Largeur
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion, Conception novatrice pour offrir des performances et un temps de disponibilité maximal, Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Revêtement
    Dura-Kote
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Configuration
    Coude 45 °
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC
  • Type de connexion
    JIC 37
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Famille de raccords
    JIC
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • À utiliser avec
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06916E-696
  • Compatibilité du fabricant
    Tête météorologique
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Pression de service maximale
    3500 psi, 241.317 bars
  • Placage
    Dura-Kote
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Raccord de tuyau de sertissage
  • Type de joint
    JIC 37
  • Angle assis
    37 °
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Émerillon
  • Angle de filetage
    60 °
  • Norme de filetage
    JIC
  • Type de fil
    JIC 37
  • Type
    Raccord pivotant femelle JIC
  • Pression de service
    3500 psi

Aperçu

Description du fabricant
06916E-696 ENS. PIED (PERM), R5