Motion
1251-20B
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en laiton, 1-1/4 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI12791684
N° MFR1251-20B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) – matériau en laiton, 1-1/4 po DI de tuyau
N° D’ARTICLE MI12791684
N° MFR1251-20B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille de l’extrémité 1
    -20
  • Extrémité 2 Taille
    -16
  • Hauteur
    1.53 po
  • Corps hexagonal
    1.5600 po
  • Taille hexagonale
    1.56 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.75 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    1.04 po
  • Longueur
    2.36 po
  • Diamètre extérieur
    1.53 po
  • Longueur totale
    2.36 po
  • Taille SAE
    -20
  • Taille
    -20
  • Taille du filetage
    -20
  • Largeur
    1.53 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    R5
  • Type de connexion
    Femelle 37 °pivotant
  • Style de fin 1
    Femelle 37 °pivotant
  • Famille de raccords
    Évasé JIC 37deg
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Élargissement JIC 37
  • À utiliser avec
    1503
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1251-20B
  • Compatibilité du fabricant
    Danfoss
  • Matériel
    Laiton
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Types de produits
    Mamelon
  • Type de joint
    Évasement JIC 37 °
  • Angle assis
    37 °
  • Normes respectées
    SAE 37
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Norme de filetage
    SAE 37
  • Type de fil
    Femelle 37 °pivotant
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1251-20B MAMELON (REUS), SAE 37,R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production