Motion
16E-16L
Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12792345
N° MFR16E-16L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible – acier, diamètre intérieur du flexible de 1 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12792345
N° MFR16E-16L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.0000 po
  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    -16
  • Extrémité 2 Taille
    -16
  • Corps hexagonal
    1.5000 po
  • Taille hexagonale
    1.5000 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.8100 po, 45.96 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre du tuyau
    1.0000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    3.1500 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Angle de rotation
    360 °
  • Taille SAE
    -16
  • Taille
    -16
  • Taille du filetage
    G 1
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sertissage
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Série de tuyaux compatibles
    H009, H209, H243, H265, H275, H277, H285, H435, H436, MSR-TW
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    BSPP
  • Type de connexion
    BSPP
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    Plaqué zinc
  • Famille de raccords
    BSPP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    BSPP (parallèle)
  • À utiliser avec
    H009, H209, H243, H265, H275, H277, H285, H435, H436, MSR-TW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16E-16L
  • Compatibilité du fabricant
    Danfoss
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    60 °
  • Types de produits
    Extrémité du tuyau
  • Type de joint
    BSPP parallèle (mécanique)
  • Angle assis
    60 °
  • Normes respectées
    BSPP
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Émerillon
  • Angle de filetage
    55 °
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Type de fil
    BSPP
  • Type
    Raccord tournant BSPP femelle

Aperçu

Description du fabricant
16E-16L E-SERIES EVERFLEX FTG.