Spécifications
Dimensions
- Angle45 °
- Taille de l’extrémité 11 11/16 po
- Hauteur3.65 po
- Taille hexagonale1.88 po
- Facteur de coupure du tuyau3.469 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur1.02 po
- Longueur6.81 po
- Longueur totale6.81 po
- Taille du filetage1 11/16-12
- Largeur2.26 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
- Nom abrégé de la connexion 1VD
- Style de fin 1VD
- Filetage de l’extrémité 11 11/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1GA20FRA24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau