Motion
202703-6-6S
Adaptateurs droits Aeroquip série 202703 UNF mâle/SAE 37 mâle évasé
N° D’ARTICLE MI12793266
N° MFR202703-6-6S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 202703 UNF mâle/SAE 37 mâle évasé
N° D’ARTICLE MI12793266
N° MFR202703-6-6S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Type de taille de fin 1
    9/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    9/16 po
  • Type de taille End 2
    9/16 po
  • Hauteur
    0.68 po
  • Hexagonales
    0.68 po
  • Taille hexagonale
    0.68 po
  • Longueur
    2.31 po
  • Longueur totale
    2.31 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.68 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202703 UNF mâle/SAE 37 mâle évasé
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    EIG
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16-18
  • Type de fin 2
    EIG
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202703-6-6S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 202703

Aperçu

Description du fabricant
202703-6-6S ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE