Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Type de taille de fin 13/8 po
- Extrémité 2 Taille7/16 po
- Type de taille End 27/16 po
- Hauteur0.88 po
- Hexagonales0.875 po
- Taille hexagonale0.875 po
- Longueur1.43 po
- Longueur totale1.43 po
- Poids0.10 lb
- Largeur0.88 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2063 BSPP/37° Flare
- Style de fin 1BSPP
- Filetage de l’extrémité 1G3/8-18
- Type de fin 1BSPP
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Filetage7/16-20
- Type de fin 2SAE 37
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant2063-6-4S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- SérieSérie 2063
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE